ECON®

ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN10 Flansch DN250

  • ERIKS:13243718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'450.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'891.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1579
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
200 mm
Dichtung
PTFE
Material Scheibe
ASTM A351 CF8M
Material Ventilmutter
ASTM A351 CF8M
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
TFM1600