CHF 1'783.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'927.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.08.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1578 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 162 mm |
Dichtung | PTFE |
Material Scheibe | ASTM A351 CF8 |
Material Ventilmutter | ASTM A351 CF8 |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | TFM1600 |