Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14376057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7755
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
63.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Mit Entlüftung
Ja
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
63.5 mm
H
50 mm
M
103 mm
Gewicht
0.3 kg