Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7754 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 78.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 205 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 68 bar |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 78.5 mm |
H | 50 mm |
M | 103 mm |
Gewicht | 0.29 kg |