Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14288107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, elektrisch gesteuertes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7752ISO) und elektrischem Econ®-Antrieb (Typ 7907).

Das elektrisch gesteuerte 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7752EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
64 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA40
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC/95-245V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
64 mm
H
166.3 mm
Gewicht
1.6 kg