Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7752ED Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA10 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:13509840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7752ISO) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7902).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7752ED
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
64 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
DA10
Marke Antrieb
ECON
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Feuersicher
Nein
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
64 mm
H
118 mm
Gewicht
1 kg