Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7744 Edelstahl/PTFE/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12427437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7744
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
69 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
DN
1" (25)
d
15 mm
L
69 mm
H
50 mm
M
113 mm
Gewicht
0.4 kg