Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10)

  • ERIKS:13708527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7742FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
17.8 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
71 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
99 bar
Feuersicher
Ja
DN
3/8" (10)
Voller Durchgang
Ja
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
17.8 mm
Gewicht
0.9 kg