Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7742 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff Class 300 Muffenschweißung B16.11 115.5mm 4" (100)

  • ERIKS:13279047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'196.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'292.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7742
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
4" (100)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
115.5 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
49 bar
DN
4" (100)
Voller Durchgang
Ja
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
C
115.5 mm
Gewicht
26 kg