Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7742 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 74mm 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13279056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7742
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
74 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
76 bar
DN
2.1/2" (65)
Voller Durchgang
Nein
d
50 mm
L
145 mm
H
139 mm
M
202 mm
C
74 mm
Gewicht
6.5 kg