CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7722 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Chemisch geschwärzt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 27.4 mm |
Anschluss | Muffenschweißung |
Norm Schweißverbindung | B16.11 |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 72 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F04 |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TF 4103 |
Material Spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Material Verbindungsstück | ASTM A216 WCB |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Betriebsdruck | 102 bar |
DN | 3/4" (20) |
Voller Durchgang | Nein |
d | 15 mm |
L | 72 mm |
H | 83 mm |
M | 140 mm |
C | 27.4 mm |
Gewicht | 1 kg |