Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 300 Muffenschweißung B16.11 115.5mm 4" (100)

  • ERIKS:13279025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7722
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
4" (100)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
115.5 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
205 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
4" (100)
Voller Durchgang
Nein
d
76 mm
L
205 mm
H
188 mm
M
257 mm
C
115.5 mm
Gewicht
16.5 kg