Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7654 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 88.9mmx5.5mm 3" (80)

  • ERIKS:12700677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 736.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 796.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7654
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss Wanddicke
5.5 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
220 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A276 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
TFM 1600
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
51 bar
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
3" (80)
d
76 mm
L
220 mm
H
159 mm
M
265 mm
C
88.9 mm
Gewicht
11.9 kg