CHF 542.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7654 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 73.1 mm |
Anschluss Wanddicke | 5.2 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | B16.25 S40 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 190 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM A276 316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | TFM 1600 |
Material Verbindungsstück | ASTM A351 CF3M |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 205 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 51 bar |
Max. Betriebsdruck | 51 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 190 mm |
H | 149 mm |
M | 265 mm |
C | 73.1 mm |
Gewicht | 8.3 kg |