CHF 277.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7646 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 76 mm |
Anschluss Wanddicke | 6.65 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | B16.25 S40 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 190 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 205 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 51 bar |
Max. Betriebsdruck | 51 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 190 mm |
H | 131 mm |
M | 252 mm |
C | 76 mm |
Gewicht | 7 kg |