CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7645 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 34 mm |
Anschluss Wanddicke | 3.65 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | B16.25 S40 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 100 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TF 4103 |
Material Spindel | ASTM A276 316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | ASTM A351 CF3M |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 63 bar |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Druckentlastung | Ja |
DN | 1" (25) |
d | 25 mm |
L | 100 mm |
H | 98 mm |
M | 170 mm |
C | 34 mm |
Gewicht | 1.4 kg |