Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103/PTFE Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15)

  • ERIKS:12398612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7645
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss Wanddicke
3.1 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
73 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
63 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
Druckentlastung
Nein
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
73 mm
H
83 mm
M
135 mm
C
22 mm
Gewicht
0.7 kg