Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7644ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR500 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3" (80)

  • ERIKS:12533500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: dreiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7644) und einfachwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7901).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7644ES
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
220 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR500
Marke Antrieb
ECON
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
DN
3" (80)
d
76 mm
L
220 mm
H
308 mm
C
93 mm
Gewicht
26.7 kg