Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80)

  • ERIKS:11814611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7644
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
93 mm
Anschluss Wanddicke
7.5 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
220 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
51 bar
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
3" (80)
d
76 mm
L
220 mm
H
159 mm
M
267 mm
C
93 mm
Gewicht
11.9 kg