Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15)

  • ERIKS:11814604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.30

-

3+

CHF 40.70

22.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7644
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss Wanddicke
3.1 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
147 mm
C
22 mm
Gewicht
0.7 kg