CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7642FS |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 13.7 mm |
Anschluss Wanddicke | 2.25 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | B16.25 S40 |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 71 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TF 4103 |
Material Spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | Grafit |
Material Verbindungsstück | ASTM A351 CF8M |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Betriebsdruck | 99 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 1/4" (8) |
Voller Durchgang | Ja |
d | 15 mm |
L | 71 mm |
H | 83 mm |
M | 140 mm |
C | 13.7 mm |
Gewicht | 0.9 kg |