Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642FS Edelstahl/TF 4103/EPDM Feuersicher Handhebel Class 600 Stumpfschweißung B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50)

  • ERIKS:14584737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
2" (50)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss Wanddicke
3.9 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
76 bar
Feuersicher
Ja
DN
2" (50)
Voller Durchgang
Ja
d
50 mm
L
145 mm
H
157 mm
M
209 mm
C
60.3 mm
Gewicht
6.5 kg