Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642FS Edelstahl/TF 4103/EPDM Feuersicher Handhebel Class 600 Stumpfschweißung B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8)

  • ERIKS:14584660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
13.7 mm
Anschluss Wanddicke
2.25 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
71 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
99 bar
Feuersicher
Ja
DN
1/4" (8)
Voller Durchgang
Ja
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
13.7 mm
Gewicht
0.9 kg