Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende Class 300 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 88.9mmx2.6mm 3" (80)

  • ERIKS:13279058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss Wanddicke
2.6 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
230 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4215
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
49 bar
DN
3" (80)
Voller Durchgang
Ja
d
76 mm
L
230 mm
H
188 mm
M
257 mm
C
88.9 mm
Gewicht
16.5 kg