Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4215/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Freies Wellenende Class 600 Stumpfschweißung SMS 3008 26.9mmx1.6mm DN20

  • ERIKS:13279086
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
26.9 mm
Anschluss Wanddicke
1.6 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
SMS 3008
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
116 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4215
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
ASTM A351 CF8
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
99 bar
DN
DN20
Voller Durchgang
Nein
d
15 mm
L
116 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
25 mm
Gewicht
1 kg