Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4215/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Freies Wellenende Class 600 Stumpfschweißung SMS 3008 88.9mmx2.6mm DN80

  • ERIKS:13279083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss Wanddicke
2.6 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
SMS 3008
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
215 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4215
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
ASTM A351 CF8
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
69 bar
DN
DN80
Voller Durchgang
Nein
d
65 mm
L
215 mm
H
178 mm
M
257 mm
C
76.1 mm
Gewicht
12.5 kg