Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14011241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
202 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
ASTM A351 CF8
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
76 bar
DN
DN50
Voller Durchgang
Ja
d
50 mm
L
202 mm
H
139 mm
M
202 mm
C
53 mm
Gewicht
6.5 kg