CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7642 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 42.2 mm |
Anschluss Wanddicke | 3.55 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | B16.25 S40 |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 109 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F04 |
Montageflansch 2 | F05 |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TF 4103 |
Material Spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Material Verbindungsstück | ASTM A351 CF3M |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Betriebsdruck | 99 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
Voller Durchgang | Nein |
d | 25 mm |
L | 109 mm |
H | 97 mm |
M | 165 mm |
C | 42.2 mm |
Gewicht | 2 kg |