Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7642+7412 Edelstahl/TF 4103/EPDM Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung Class 600 Stumpfschweißung B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20)

  • ERIKS:14229942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7642CR+7412
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
26.7 mm
Anschluss Wanddicke
2.85 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
97 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Druckentlastung
Ja
DN
3/4" (20)
Voller Durchgang
Ja
d
20 mm
L
97 mm
H
188 mm
M
140 mm
C
26.7 mm
Gewicht
1.5 kg