CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7641 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 13.5 mm |
Anschluss Wanddicke | 1.6 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | EN ISO 1127-1 |
Druckstufe Artikel | 400 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | ASTM A351 CF3M |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 27 bar |
KIWA | Nein |
Feuersicher | Nein |
DVGW (Gas) | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |
Druckentlastung | Ja |
Mit Entlüftung | Nein |
DN | 1/4" (8) |
d | 10.7 mm |
L | 110 mm |
H | 72 mm |
M | 145 mm |
C | 13.5 mm |
Gewicht | 0.8 kg |
Gewicht | 0.8 kg |