Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Druckentlastung 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15)

  • ERIKS:12725839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7641
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
21.3 mm
Anschluss Wanddicke
1.6 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
400 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF3M
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
27 bar
KIWA
Nein
Feuersicher
Nein
DVGW (Gas)
Nein
Silikonfrei
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Druckentlastung
Ja
Mit Entlüftung
Nein
DN
1/2" (15)
d
10.7 mm
L
110 mm
H
72 mm
M
145 mm
C
21.3 mm
Gewicht
0.9 kg
Gewicht
0.9 kg