Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7624 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 14.2mm 1/4" (8)

  • ERIKS:13492750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7624
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
14.2 mm
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4301
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
75 mm
H
72 mm
M
145 mm
C
14.2 mm
Gewicht
0.7 kg