Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7622FS Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Stumpfschweißung B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20)

  • ERIKS:13559673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7622FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
26.7 mm
Anschluss Wanddicke
2.85 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
97 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
102 bar
Feuersicher
Ja
DN
3/4" (20)
Voller Durchgang
Ja
d
20 mm
L
97 mm
H
88 mm
M
140 mm
C
26.7 mm
Gewicht
1.5 kg