Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7622 Stahl/TF 4215/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung B16.25 S40 88.9mmx5.5mm 3" (80)

  • ERIKS:14228441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7622
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss Wanddicke
5.5 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
185 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4215
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Betriebsdruck
69 bar
DN
3" (80)
Voller Durchgang
Nein
d
65 mm
L
185 mm
H
178 mm
M
257 mm
C
88.9 mm
Gewicht
12.5 kg