Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7621 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50)

  • ERIKS:12725831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7621
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss Wanddicke
2 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
400 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
2" (50)
d
50 mm
L
150 mm
H
110 mm
M
197 mm
C
60.3 mm
Gewicht
4.3 kg