Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7621 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25)

  • ERIKS:12725829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7621
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
33.7 mm
Anschluss Wanddicke
2 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
400 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
1" (25)
d
25 mm
L
100 mm
H
89 mm
M
177 mm
C
33.7 mm
Gewicht
1.4 kg