CHF 374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7621 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 76.1 mm |
Anschluss Wanddicke | 2 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN ISO 1127-1 |
Druckstufe Artikel | 400 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 190 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4301 |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 190 mm |
H | 150 mm |
M | 267 mm |
C | 76.1 mm |
Gewicht | 8.3 kg |