CHF 1'516.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'638.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7611 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 101.6 mm |
Anschluss Wanddicke | 2 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie D |
Druckstufe Artikel | 400 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 270 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | 1.4404 |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
DN | 4" (100) |
d | 100 mm |
L | 270 mm |
H | 212 mm |
M | 400 mm |
C | 101.6 mm |
Gewicht | 22.7 kg |