Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7611 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80

  • ERIKS:14258682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 762.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 823.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7611
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Anschluss Wanddicke
2 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
400 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
220 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
1.4404
Material Bedienelement
1.4301
DN
DN80
d
76 mm
L
220 mm
H
159 mm
M
267 mm
C
85 mm
Gewicht
11.9 kg