CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7611 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 38.1 mm |
Anschluss Wanddicke | 1.5 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie D |
Druckstufe Artikel | 400 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 150 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | 1.4404 |
Material Bedienelement | 1.4301 |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 38 mm |
L | 150 mm |
H | 103 mm |
M | 197 mm |
C | 38.1 mm |
Gewicht | 3.6 kg |