Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7544 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11814513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7544
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
DN
1.1/2" (40)
d
38 mm
L
120 mm
H
103 mm
M
197 mm
Gewicht
3 kg