CHF 611.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 660.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7524 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Chemisch geschwärzt |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 240 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | 1.4301 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 205 °C |
DN | 4" (100) |
d | 100 mm |
L | 240 mm |
H | 212 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 22.1 kg |