Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7522 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff Class 300 Innengewinde (NPT) 4" (100)

  • ERIKS:13278859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'194.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7522
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
4" (100)
Voller Durchgang
Ja
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
Gewicht
26 kg