Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7446 Edelstahl/PTFE/PTFE Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11814469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7446
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
63 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
DN
1" (25)
d
25 mm
L
90 mm
H
75.5 mm
M
156 mm
Gewicht
1 kg