Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7444ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12533487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: dreiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7444) und einfachwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7901).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7444ES
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
140 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR200
Marke Antrieb
ECON
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
DN
2" (50)
d
50 mm
L
140 mm
H
243 mm
Gewicht
11.6 kg