Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7444EE |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 185.5 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA100 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 205 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 68 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 63.5 mm |
L | 185.5 mm |
H | 338 mm |
Gewicht | 15.7 kg |