Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 74441 Stahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12717020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
74441
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4301
Material Sitz
TFM 4215
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
63 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
DN
1.1/2" (40)
d
38 mm
L
120 mm
H
103 mm
M
197 mm
Gewicht
3 kg