Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7444 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11814463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7444
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
4" (100)
d
100 mm
L
240 mm
H
212 mm
M
400 mm
Gewicht
22.1 kg