Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7442FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13559683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7442FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
72 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
99 bar
Feuersicher
Ja
DN
1/2" (15)
Voller Durchgang
Ja
d
15 mm
L
72 mm
H
83 mm
M
140 mm
Gewicht
1 kg