Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7424 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:13467669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 642.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7424
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4301
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
DN
4" (100)
d
100 mm
L
240 mm
H
212 mm
M
400 mm
Gewicht
22.1 kg